1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
2口IHクッキングヒーターを便利に使う専用台。
キッチンのコンロ台置き場に設置できます。
用途ガステーブルコンロからの切替に。2口IHヒーター、IH調理器、IH調理機、据え置きIHヒーターとして。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×360×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(天板下)530×345×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
寸法H(mm)100
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
設置場所を選ばす、カウンターなどの使用に便利な据置きスタンドです。
用途ディスペンサー用。
付属品スタンド本体、十字穴付トラス小ねじ(M4×6)3個、袋ナット(M4用)3個
トラスコ品番430-4389
適合本体UD-1600、UD-8600
幅(mm)148
高さ(mm)497
奥行(mm)152
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
材質SUS430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×310
対応機種OH-G2306、OH-G1706、OH-G1506、OH-G1205Y
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード500432
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プレシャスシルバー
対応機種GT-C**72P(W)AW、GT-C**72(S)AW、GTH-C**59-1シリーズ
関連資料(0.06MB)
ヘッダー分岐継手SETを使用する場合は、650タイプをご選定ください。
対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW、GH-C2310WZ、GH-C2310WD
関連資料(0.06MB)
全自動結束システム AT2000CPK オプション
色乳白
種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
据置台
用途RUX-E2403/2013シリーズの屋外壁掛型
質量(kg)3.2
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×262×450
関連資料(0.08MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
据置台
用途RUX-E2403/2013シリーズのPS扉内設置型
質量(kg)3.2
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×262×450
関連資料(0.08MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
据置台
用途RUX-E〇〇〇6W/A/T/T-Lシリーズ、RUX-UEシリーズ
質量(kg)3.3
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×201×450
関連資料(0.07MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
据置台
用途RUJ-A,RUX-A〇〇〇3W(A)シリーズ
質量(kg)3.1
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×450
関連資料(0.07MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
据置台
用途RUX-A〇〇〇6/5W(A)シリーズ
質量(kg)3.5
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×450
関連資料(0.07MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式フリー設置型
ガスの種類12A・13A
リモコン別売
設置形態屋外据置台設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式フリー設置型
ガスの種類12A・13A
リモコン別売
設置形態屋外据置台設置形
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
号数24号
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
貯湯ユニット用部材 据置台 70L(300H)
対応機種SH-Q0700 BL
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード709609
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ