立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
形状立型
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
毛色白色
玉厚(mm)13
寸法(mm)100
全長(mm)210
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途掃除用
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12
形状立型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』。豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊
型式平
毛色白
防水剤塗布前の下地掃除だけでなく、含みが良いため、防水剤塗布にも使用されています。
毛材豚毛
毛色黒
刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。
用途散り周りの清掃作業。
タイプ柄付き
種類刷毛
奥行(mm)10
主な用途左官用
毛色白色
刷毛幅(mm)75
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
種類刷毛
主な用途防水用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA109LL-4
全長(mm)270
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)73
材質(柄部)木
材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛)
主な用途のり用・掃除用・塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)18
刷毛幅(mm)100
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
オールラウンドに使えるラスター刷毛!
掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)14
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状平
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、掃除用、トタン・瓦用
毛色黒色
玉厚(mm)30
刷毛幅(mm)100
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。純馬毛製の刷毛です。
用途左官用ブラシ。
寸法(mm)100×20
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)純馬毛
主な用途掃除用
毛色黒色
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
関連キーワード