ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。
手の届きにくい場所も拭くことができます 。
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に
材質ABS、磁石
質量(g)約530
寸法(cm)約16×13.5×3.5
対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)980(本体のみ)
消費電力(W)80
寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ)
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)
対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-10~50
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ
質量(g)約270
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×90×550~870
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが気になる手あか、くもり、タバコのヤニよごれなどをしっかりかき取ります。
拭きスジが残りにくい速乾タイプでスッキリ透明な仕上がりです。
洗剤を使用していないので2度拭きいらずでベタつきません。
1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの窓ガラス1枚分(両面)です。
用途窓用
成分水・エタノール・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン
シリーズ激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番64-1226-39
適合用途窓用
1パック(15枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
79cmから133cmまで長さ調節可能です。伸縮柄で高いところにも届きます。約40cmとワイド仕様で窓掃除が早くできます。スポンジとゴムの両面タイプ。
材質アルミ・ポリプロピレン・ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布
質量(g)約435
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×45×790
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
挟んで一度に拭き掃除ができます。
スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
用途ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に
材質本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
色ブルー
トラスコ品番762-6100
厚さ(mm)33
縦(mm)250
横(mm)60
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約350gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約24cm。フィット性はそのままに、従来のサイズよりも幅が広くなったことで、一気にお掃除できるようになりました。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約145cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。モップ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約24
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約350
全長(cm)約100~145
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」用取り替えモップ。スペアのみ。柄は別売りです。スペア番号40番が取り付け可能なワイパーであれば「窓・網戸楽絞りワイパー24F AZ580」以外にも取り付けられます。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約30
寸法(cm)約25×6×3
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
窓すっきり!視界良好くもりなし!。窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。
用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし
特性ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし
その他10枚入り
材質レーヨン系不織布
シートサイズ(mm)225×300
サイズ(mm)225×300
危険物の類別非危険物
1パック(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
窓ガラスや鏡のお掃除に。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用しております。
アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。
厚手のシートだから1枚でしっかりお掃除できます。
発酵エタノール配合で衛生的。
ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがり。
使用場所窓ガラス、鏡
タイプウェット
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。
水の激落ちくんとの共同開発。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。
窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。
開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。
用途窓ガラス用
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル
シリーズ水の激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
適合用途窓ガラスクリーナー
1パック(20枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
窓掃除ロボットHOBOT-2S用、マイクロファイバー製のクリーニングクロス3枚パック。マジックテープ素材で簡単にHOBOT-2S本体へ取り付けることができます。窓拭きロボット裏面の角を合わせてお取り付けください。洗濯して繰り返しご利用いただくことができます。
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
取扱い終了
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
外貼り用。水滴が残りにくくウロコ汚れ防止に!
用途本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。
材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂
色TO
内貼り用。指紋がつきにくく簡単に拭き取れる!
用途本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。
材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂
色TO
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特殊3層構造のガラスクリーニングシート。
上下のスイーピング層で汚れをかき取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。
手アカやタバコのヤニを取り除いてガラスの透明感を復活させます。
臭いや拭き跡が残らないので、カラ拭き不要。
サッシ、家電製品、車のガラスのお手入れにも便利です。
使用場所窓
トラスコ品番479-3978
質量(g)70
シートサイズ(mm)265×300
1個(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
建築・塗装・清掃現場で使用されているPCヘラを家庭用の掃除用ヘラとして使いやすくしました。ガラス入りのポリアミド素材で丈夫で長持ち、こびりついた汚れも落ちやすい。金属ヘラよりも傷がつきにくいので安心してご使用いただけます。
用途キッチン周りや窓サッシ廻りの掃除に。掃除/汚れ/水垢/コンロ/五徳/トースター/電子レンジ/サッシ/窓/へら/掃除道具/スパチュラ
材質ポリアミド(ガラス繊維入り)
質量(g)約15
サイズ(cm)15.5×2.2
これ一本で窓も網戸もピカピカに。
拭き幅(cm)約18
材質ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム
全長(cm)約80
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム)
質量(g)約3170(1セット当たり)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
腰を曲げずにラクラクお掃除! 。2段階の速度調整可能 。ブラシは8種類で、様々な場所で活躍! 。ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。
用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車
セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル
材質ABS/鉄
質量(kg)約650
色ホワイト
出力3.7V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080
入力5V/1A DC
電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。
トラスコ品番115-7242
長さ(mm)405
幅(mm)230
質量(g)200
シートサイズ(mm)405×230
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
窓ガラス、浴室(壁・浴槽・ドア・フロア・カウンター・鏡)などに最適な水切りワイパーです。シリコン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。窓ガラスのお掃除や、浴室の水アカ・カビ防止に。
材質本体:ABS樹脂、グリップ:合成ゴム、水切りゴム:シリコーンゴム
幅(mm)240
質量(g)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×53
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状しずく型
窓や網戸のホコリ・手垢などがスッキリ
用途ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。手に沿うグリップ(やわらかいゴム製)付きなので、疲れにくい。手に装着したまま片手で絞って水切りできます。窓掃除・網戸掃除に。
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン、ポリエステル、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約90×158×45
質量(g)約21
1個
¥498
税込¥548
5日以内出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状円錐型
材質(軸)国産樺材
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ