ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)ケルヒャー予約販売
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。
コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性
効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン
狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル
取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。
人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。
ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。
軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。
静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計
スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。
カーペットのシミをとる清掃に。
布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。
車のシート清掃に。
比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)吸引風量(L/s)57