16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラスター 356 モノタロウ 動画あり
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途のり用、掃除用 毛色黒色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほこり払い等に便利。耐久性があります。
種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)170 毛丈(mm)45 仕様柄無し 全長(mm)180 種類刷毛 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色黒色 玉厚(mm)22
1本
619 税込681
当日出荷

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12 形状立型 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。
用途掃除、外部塗装
1本ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造OCEANラスター
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』。豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊 型式 毛色
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用 形状立型 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造白コッピー刷毛平
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用 形状 毛色白色 種類刷毛 主な用途掃除用/塗装用/のり用
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)45 玉厚(mm)26 トラスコ品番833-8523 全長(mm)340 質量(g)73 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)牛毛 主な用途掃除用 毛色黒色 2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状平/短柄 材質(毛)豚毛 毛色白毛
1本
909 税込1,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 全長(mm)205 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料中~高粘度 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
用途掃除・洗い作業・刷毛引き作業に 全長(mm)400 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 毛幅(mm)45 行数6行 主な用途掃除用、左官用 毛色茶色 刷毛幅(mm)170
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
刷毛幅(mm)70 全長(mm)280 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(毛)特殊毛 主な用途掃除用 毛色オレンジ 玉厚(mm)5
1個
639 税込703
当日出荷