AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)0.9
コード長さ(m)1.7
セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色レッド
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式
吸込仕事率(W)14
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)約30
電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)7.2
商品タイプ本体+バッテリー
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5
質量(kg)1.6
消費電力(W)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480
集塵方式サイクロン式
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)35
質量(g)290
付属品隙間ノズル
色ホワイト
電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110
アズワン品番64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式ダストカップ
付属品リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル
色ブラック
質量(g)620(本体のみ)
コード長さ(m)充電:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)
保証期間2年
充電器質量(kg)0.25
充電時間(時間)2.5
運転時間(分)12
1台
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
スティック&ハンディ2WAY
紙パック不要
パワフルな吸引力
すき間ノズル付属
吸込仕事率(W)85
質量(kg)(スティック時)約2
コード長さ(m)5
付属品すき間ノズル
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160
色(本体)白
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。
最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに!
ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。
ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も!
サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。
こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。
質量(g)470
サイズ(cm)25.3×5.7
消費電力(W)65
定格電圧DC5V 、1.5A
連続使用時間(分)40(1段階)
バッテリー7200mAh /11.1V
吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa
充電時間(時間)4.5
SNR値80db以下
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書
アズワン品番67-5756-84
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
集塵方式紙パックレス式
充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合)
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)
外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416
消費電力(W)約14.0(本体充電時)
電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A
充電時間約3時間
運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)約0.35
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56
色黒
充電電圧(V)DC5/1.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4000
ダストボックス容量(mL)120
付属品USBケーブル
仕様吸引力:9000Pa
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力
付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット
質量(kg)2.58
集塵容量(L)0.54
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5
充電時間(時間)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
寸法(mm)170×360×80
質量(g)400
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ