こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:ステンレス
質量(kg)約5.3
サイズ(cm)機体:55×32×32
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)180
電源コード(m)4
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
吸込仕事率(W)384
電源コード(m)4
質量(kg)7.5
仕様乾湿両用
付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)390×380×515
定格消費電力(W)1200
風量58L/S
真空度(kPa)17
ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:プラスチック
質量(kg)約4.7
サイズ(cm)機体:51×40×40
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)180
集塵容量(L)11L
電源コード(m)4
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約1100
本体質量(kg)約5.3
吸込仕事率(W)約210
集塵容量(L)(最大)約14
風量(m3/min)約1.9
電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)≦約83
真空度(kPa)19
格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用型バキュームブロワです。
コード自動巻き取り機能付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃に
タンク容量(L)約20(最大集じん容積約14L)
電源コード(m)4
材質(タンク)ステンレス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)220
真空度(kPa)最大19
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)83
定格時間(分)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360
本体質量(g)5700
付属品スパイラルホース、延長パイプ、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み)
取扱説明書(2.68MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。 大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。
用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん
付属品ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚
質量(kg)6.9
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×431
集塵容量(L)12(一般ごみ)/8.5(液体)
風量(m3/min)3.5
電源コード(m)4
真空度(hPa)210
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード