ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994
適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック
幅(mm)225
高さ(mm)80
品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入
奥行(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック
対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
幅(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃
トラスコ品番363-0252
材質SUS304
幅(mm)600
高さ(mm)1270
奥行(mm)760
電源(V)120
集塵容量(L)37
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)3.66
消費電力(VA)1200
最大真空圧(kPa)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。
種類バキュームクリーナー
電源コード(m)6.5
最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101
幅(mm)630
高さ(mm)1230
奥行(mm)820
電源(V)単相100
消費電力(W)1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8
集塵容量(L)40
電源コード(m)9
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)40
最大真空圧(kPa)16.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃
付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホース
トラスコ品番362-8745
材質ステンレス
幅(mm)570
高さ(mm)124
奥行(mm)560
集塵容量(L)37
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)1.98
最大真空圧(kPa)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
20日以内出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ
材質コンテナ:ステンレス製
質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2
容量(L)コンテナ容量:19
規格真空度 (mbar):173
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520
電源コード(m)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)
吸引風量(L/s)36
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
トラスコ品番377-5826
セット内容ホース、アタッチメント一式
幅(mm)390
高さ(mm)315
奥行(mm)390
電源(V)単相100
集塵容量(L)8
電源コード(m)8
騒音値(dB)54
最大風量(m3/min)3.24
最大真空圧(kPa)25.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
吸引ホース10m(径35mm)です。
仕様ベンディングパイプ無
トラスコ品番794-2133
幅(mm)600
高さ(mm)120
奥行(mm)600
内径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)
トラスコ品番547-9044
電圧(V)100-120
電源コード(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に
付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm
トラスコ品番385-5887
材質PP T20
幅(mm)370
高さ(mm)580
奥行(mm)560
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
集塵容量(L)31
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4
最大風量(m3/min)4.4
吸水量(L)17
最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES
材質コンテナ:樹脂
周波数(Hz)50/60
容量(L)31
電源(V)100
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
パイプ径(Φmm)35
pH1
機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター
真空度(kPa)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
入力電力(W)最大1300
吸引風量(L/s)74
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。
付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター
トラスコ品番258-5382
セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)
幅(mm)305
色グレー
高さ(mm)260
タイプ紙パック式
奥行(mm)360
電源(V)単相100
集塵容量(L)2.5
電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)
騒音値(dB)60
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(VA)清音時200~最高1230
最大真空圧(kPa)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合NVC-20L用
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320
本体質量(kg)0.6
清掃幅(集塵幅)(mm)280
機能交換可能なワイパーヘッド
タンク容量(mL)100
充電時間(分)230
ヘッド幅(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)
最大面積(m2)105(窓35枚分)
稼働時間(分)35
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
適合NVC-20PA用
種別ダストバッグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
かるがる操作の吸口大車輪を装着し、たつまき旋回流でゴミの取れ方、大幅に改善
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用スパイラルホースです。
用途NVC-20L用スパイラルホースとして。
長さ(m)1.5
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
質量(g)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
NVC-20L用ドライノズルです。
用途NVC-20L用ドライノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
NVC-20L用延長パイプです。
用途NVC-20L用延長パイプとして。
適合機種NVC-20L
全長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
NVC-S35L用の延長管です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
質量(g)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NVC-20L用ウェットノズルです。
用途NVC-20L用ウェットノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100
吸込仕事率(W)170
質量(kg)10.7
消費電力(W)1140
定格電流(A)11.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696
騒音値(dB)78
連続使用時間30分
電線長さ(m)5
風量1.8m2/min(max)
使用環境温度(℃)0~35
真空度(kPa)18
タンク容量35L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合NVC-20PA用
種別乾湿両用微粒子フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合NVC-20PA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
適合機種WD 1 バッテリーセット
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372
適合機種GM80シリーズ
タイプラウンドブラシノズル(スタンダード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ