6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)15 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4156 幅(mm)387 高さ(mm)645 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)400 消費電力(W)1050 電源単相100V 材質(フィルター) 本体質量(kg)5.9 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)62 最大真空圧(kPa)23.5
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)15 質量(kg)6.6 付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚 エスコ品番EA899HB-6 寸法(mm)330×340×397 消費電力(W)1000 電源100V 騒音値(dB)58
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

ペンギンワックス小型ドライバキューム
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。 コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。 必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L)10 コード長さ(m)15 質量(kg)5.16 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L)5 コード長さ(m)15 質量(kg)4.2 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷