2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。 仕様連続逆洗機構 付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル 出力(kW)1.1 電源(V)単相100 50/60Hz 材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本 ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。 材質(タンク)SUS304 ブロア電源高効率バイパスブロアモーター フィルター面積(m2)0.48 真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。 集塵方式フィルター式 最大真空圧(kPa)21.6 最大風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)78 消費電力(W)1050 電源単相100V 消費電力1050W
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)