手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)約3.5
使用電池リチウムイオン電池
充電可能回数約2500回
消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6
質量(kg)2.2(スティック装着時)
出力【充電アダプタ】DC18V/500mA
入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25
コード長さ(m)約1.5(充電コード)
保証期間1年
色ホワイト
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240
連続使用時間(分)50~70
バッテリーLV925
充電時間(時間)1
使用充電器CLQ-1
パッドサイズ(inch)15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル
質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2
色ホワイト
本体寸法(mm)253×214×1185
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約5
ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。
フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式サイクロン方式
集塵容量(L)0.56
コード長さ(m)5
質量(kg)1.36
付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
集塵方式カプセル式
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途軽量・掃除ラクラク
セット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.74
色ホワイト
消費電力(W)1000
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210
運転音(dB)約69
吸引力(W)230
1台(2個)
¥7,988
税込¥8,787
5日以内出荷
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上!
コードレス&軽量で持ち運びラクラク!
バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様バッテリーサイクル:500回
質量(kg)7.7(バッテリー含む)
風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)
連続使用時間(分)140(LV626)/220(LV925)
バッテリーLV626/LV925
充電時間(時間)3.5(LV626)/1(LV925)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに
電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)
連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)
商品タイプ本体
真空度(hPa)92
質量(kg)3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376
付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード