1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種VC-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種
トラスコ品番491-6051
色アイボリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32
適合機種TKC-1200
質量(g)110
品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番408-9901
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。
用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品
適合MOKVC-18.0Li用
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ
トラスコ品番161-2102
質量(g)110
接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合機種EVC-100/200CL
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
質量(g)29
トラスコ品番408-9863
品名ハンドノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
驚きの軽さと使いやすさ、1.2kgの軽量ボディに加え、重心がよく軸がブレにくい本体と小回りが利く吸込み口で、さらに快適にお掃除ができます。軽量モーター搭載で細かなゴミまでしっかり吸い込む確かな吸引力。さらに密度が高く縮れたブラシ「からみにく~いブラシ」を採用し、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。バッテリーは着脱式、本体からバッテリーを取り出して充電できるため本体の置き場を選ばず便利です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン
付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー
寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386
質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84
色ブラック系
消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3
バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー
充電時間約4時間
充電方式充電器
運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8~21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。
吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!(床用T字ヘッドが取り外せること。)布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル
用途ふとん収納に
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
バルサン!ダニよけと防虫のダブルパワー!。クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!※布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。※床用T字ヘッドが取り外せること。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル※全ての海外製掃除機に使用できるわけではありません。
用途ふとん収納に
シリーズバルサン
種類スティック掃除機
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン、添加剤:芳香族化合物(ダニよけ成分)・ピレスロイド系防虫成分
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
掃除機のフィルターやダストケースなどのお手入れに
用途毛足が長い360度植毛ブラシがすみまで届き、細部のホコリを掃き出します。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。細いダストケースやヘッドの吸込み口など、狭いところに入るスリム設計。使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。掃除機のダストケース、フィルター、ヘッドの吸込み口などのお手入れに。
材質ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)約50×50×185
質量(g)約8
耐熱温度(℃)約100
1本
¥358
税込¥394
5日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源コード・プラグ付
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23
埋め込み寸法(mm)240角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
1袋(10枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
方式ダクト式
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター
質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30
容量(L)128
間口(mm)480
保証期間1年
レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
関連キーワード