28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズショルダー型業務用掃除機
集塵容量(L)4 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)8 付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード 消費電力(W)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439 本体質量(kg)2.9 運転音(dB)59
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
1台
13,020 税込14,322
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用乾・湿両用掃除機
吸込仕事率(W)180 消費電力(W)1000
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。 付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚 質量(g)1990 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電源(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)2.5 集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2 騒音値(dB)約77 最大風量(m3/min)1.8 定格時間(分)30 真空度(kPa)最大:約13 サイズ(mm)270×260×290 吸引力(W)80
1個
7,900 税込8,690
6日以内出荷

欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Pa セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート 質量(kg)ロボット掃除機本体:約4.6ステーション:約7.5 ブラック 容量ステーション浄水タンク:3L、ステーション汚水タンク:2.7L、ダスト容器:330ml タンク容量(L)3 寸法(cm)ロボット掃除機本体:約35.3 × 32.7 × 11.4ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0 時間掃除:最大180分 充電時間約300分 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
90,900 税込99,990
7日以内出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド) 寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330 タイプモップ自動水流制御 容量(L)紙パック:3 対応Amazon Alexa/Google Home フィルター高性能フィルターH11 機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ 最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650 吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応) 水圧3段階調整 無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用) アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応 水タンク容量(mL)300 入力電圧100V-120V AC、50/60Hz 標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準) ダストボックス容量(mL)300
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

集塵容量(L)3.5 トラスコ品番836-9842 適合機種CTL SYS 材質 質量(g)434 品名集じんフィルターバッグ
1パック(5枚)ほか
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!。室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。
質量(kg)約2.2 タンク容量(L)6 コード長さ(m)約5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 吸込仕事率(W)100 ホース長さ(m)連結ホース:1.2 最大風量(m3/min)1.31±0.1 騒音レベル(dB(A))68±2 真空度(kPa)最大15.41 定格電圧 AC V100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28 吸水容量(L)1
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

掃除機(CVCーHP207)用紙袋です。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所・工場などの床清掃 集塵容量(L)約4 トラスコ品番736-4351 材質 質量(g)326
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1.545-125.0 ドライクリーナー EB 30/1 ケルヒャー 動画あり
EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ませんので、埃が舞い立つこともありません。工具を使わずにダストコンテナを取り外せます。ダストコンテナは水洗いが行え、衛生的です。足でON/OFFができる大型のフットスイッチがあり、屈まずにスムーズな作業ができます。
用途店舗、オフィス、学校、商業施設などでの清掃に最適。 付属品製品本体、急速充電器(4連急速充電器:BC 1/1.8)、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、コンテナ 幅(mm)【清掃】300 質量(kg)2.8(アクセサリーを含まない) 容量(L)【コンテナ】1 電流(A)【充電時】1.8 電圧(V)7.2 電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×300×1340 連続使用時間(分)フローリング:51, カーペット:41 バッテリーリチウムイオンバッテリー(2.5Ah) 騒音レベル(dB(A))56
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200~最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

nedius(スイデン)紙パック
質量(g)100 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
1パック(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷


1パック(10枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん 質量(kg)11 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番644-25-30-01 最大静圧(kPa)10.8 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.38 ホース口径(Φmm)34 入力(kW)1 アズワン品番64-4520-74
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
容量(L)1.8 名称紙パックフィルター アズワン品番65-2238-21
1パック(10枚)
3,990 税込4,389
翌日出荷

パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。
付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ 質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405 吸込仕事率(W)83 集塵容量(L)3.5 騒音値(dB)52 連続使用時間(分)30 バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5 バッテリー容量(Ah)5 集塵方式紙パック 充電時間(時間)3 関連資料(480KB) 使用充電器CL-1s
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395 本体質量(kg)21 風量(m3/min)2.4 フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395 本体質量(kg)19 風量(m3/min)2.4 フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 質量(kg)6.8 付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) エスコ品番EA899HC-10A 寸法(mm)576×185×388 消費電力(W)500 電源100V 騒音値(dB)59
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

ペンギンワックスバックパックⅡ
吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
集塵容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540 本体質量(kg)3.4 連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67 騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65 充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズトナー用掃除機
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 消費電力(W)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×185×388 本体質量(kg)6.1 運転音(dB)59 アズワン品番64-8474-42
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷