商品豆知識
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化
吸込仕事率(W)240
コード長さ(m)10
仕様吸入圧/1900mmAq(MAX)
付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚
電源100V50/60Hz
消費電力1000W
本体質量(kg)12
ホース長さ(m)2.3
風量2m3/min(MAX)
本体サイズ(mm)Φ300×750
集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付)
集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上
対象第1級クリーンルーム
アズワン品番0-6544-01
運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置)
タンク容量27L(回収容量10L)
1個
¥215,000
税込¥236,500
4日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24
消費電力(W)1100
電圧(V)100
吸引力(W)250
質量(kg)12.5
ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24
消費電力(W)1100
電圧(V)100
吸引力(W)250
質量(kg)12.5
ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
関連キーワード