界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤
成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤
内容量(mL)300
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。
用途清掃作業に。狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。
トラスコ品番565-8423
材質ポリプロピレン
長さ(mm)610
幅(mm)190
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームRQ850FRM
1袋(20枚)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂
色ピンク
外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
欠品中
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720
付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット
トラスコ品番187-2637
幅(mm)548
高さ(mm)1055
奥行(mm)1180
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30
騒音値(dB)65
連続使用時間(時間)3
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)1720
パッド幅(mm)430
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.45
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
関連キーワード