「授乳ケープ」の検索結果
北欧らしさを感じられるムーミン総柄の授乳ケープ。柄の中にムーミンキャラクターがさりげなくちりばめられている上品な柄。柔らかくサラッとしたダブルガーゼ。さっと被れるポンチョタイプ。広げると105×120cmの大判サイズ!赤ちゃんの肌かけとしても使用可能。同柄の巾着付き。
用途授乳ケープ、赤ちゃんの肌掛けとして。
材質本体:綿100%、袋:(本体)綿100%・(紐)ポリエステル100%
質量(g)180
本体寸法(cm)105×120
赤ちゃんを包む大き目の大判の布。お腹の中にいた時のような安心感を与えます。ベビーカーの日除け、おむつ替えシート、授乳ケープ、プレイマットやタオルとしてマルチに使用できるため、出産祝いの定番です。©Yuichi Kimura/KAISEI-SHA
材質コットン100%
質量(g)285
寸法(縦×横)(mm)1200×1200
柄あかちゃんのあそびえほん
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
赤ちゃんを包む大き目の大判の布。お腹の中にいた時のような安心感を与えます。ベビーカーの日除け、おむつ替えシート、授乳ケープ、プレイマットやタオルとしてマルチに使用できるため、出産祝いの定番です。©nezumikun/ポプラ社
材質コットン100%
質量(g)265
寸法(縦×横)(mm)1200×1200
柄ねずみくんのチョッキ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
特殊な繊維でヘタリにくい
まるごと洗えて清潔
用途授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
ママ達の意見を参考に開発した授乳専用チェアです。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用チェア
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×750
アーム寸法(mm)580
座面高さ(mm)400(360)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
お子様とご一緒に、また荷物置きとして大活躍。1.5人掛の授乳専用ベンチ。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用ベンチ
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×750
アーム寸法(mm)580
座面高さ(mm)400(360)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
立体感・動き・ボリューム感さえも1日強力キープ。湿気が多い時でもくずれない。
シリーズケープ
性別男女兼用
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。
機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室などとしてご利用いただけます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×970×1670
本体質量(kg)10
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×760×1600
材質本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製
取扱説明書(0.15MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
授乳クッションや抱き枕、シーンに合わせて使い方さまざま。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。授乳時やおすわりクッションなど、さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途授乳クッション、抱き枕、クッションとして。マルチクッション ベビー 赤ちゃん 綿100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:110×31×6、ホック留め時:60×60×6
質量(kg)0.9
材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【クッション本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
胴に巻きつけることで体にフィットします。
クッションが赤ちゃんを支えますので、楽な姿勢で授乳できます。
背当て・腰当てなどの使い方もできます。
仕様カバー付き、中袋付き
材質カバー/綿75%・ポリエステル25%、中身/ポリスチレンビーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150
アズワン品番8-8952-01
洗濯方法洗濯可(ネット使用・カバーのみ)
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌々日出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック
質量(kg)2.5
サイズ552×341×156mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級4級
ひょう量単位kg
特殊な繊維でヘタリにくい
まるごと洗えて清潔
用途授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
優しい風合いの天然ブナ木 ブランケットクリップ 2本入り。・ベビーカーや抱っこ紐に取り付けて、ブランケットやタオルケットがずり落ちるのを防ぐ。・冬の防寒対策や、夏の冷房対策など、1年中使える便利アイテム。・ベビーに優しい天然木とシリコン使用。・歯の部分は生地を傷めにくいプラスチック製。・チェストベルトや授乳ケープクリップとしても使え、生後すぐから幼児期まで多用途で長く使えるので便利。。お手入れ方法。●水洗いを避け、ウェットティッシュなどで汚れを拭き取りよく乾かしてください。●濡れたままで放置すると、カビやサビの原因となりますのでご注意ください。。製品サイズ(約)。全長:200mm。クリップ部分:32mm ※厚さ8mmまで対応
素材ブナ木、ステンレス、FDA、シリコン
ママの意見を参考に開発した授乳専用チェア(W1200mm 2人掛けサイズ)。内側に入った厚みのある肘掛けと、膝裏を支える前上がりの座面が授乳姿勢が楽に保てます。
材質本体/ウレタンフォーム・木合板、脚部/ブナ材、張地/ビニールレザー
タイプ授乳専用チェア120 2人掛けサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×750(SH400)
コード10000364
アズワン品番64-8909-79
1個
¥152,800
税込¥168,080
3日以内出荷
優れた吸汗&吸水性。表は肌触りのよりガーゼ生地、裏は吸水性の良いパイル生地。
幅(cm)35
材質綿(表ガーゼ生地、裏パイル生地)
長さ(cm)110
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷