ママ達の意見を参考に開発した授乳専用チェアです。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用チェア
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×750
アーム寸法(mm)580
座面高さ(mm)400(360)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
お子様とご一緒に、また荷物置きとして大活躍。1.5人掛の授乳専用ベンチ。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用ベンチ
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×750
アーム寸法(mm)580
座面高さ(mm)400(360)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
母乳フリーザーパックは、さく乳した母乳を冷凍保存(約-18℃)してストックをしておくことができる専用パックです。
冷凍なら3ヵ月までの保存がおすすめです。
母乳を注ぐ時、手で触れた部分は2重にカットできます。
パックの口元が広いので、さく乳した母乳が注ぎやすい。
口の広い母乳実感哺乳びんからの移し替えもラクラクです。
折り返しなしで漏れずに保存が可能。
手間を省き、また折り返し部分に母乳がたまってしまうことを防ぎます。
用途外出時など、ママが直接授乳できないときのために/入院している赤ちゃんに母乳を届けるために/直接授乳だけでは量が足りない時に足すために
/職場復帰しながら母乳育児を続けるために/夜中の授乳を代わってもらって、ママが夜ゆっくり休むために/おっぱいや乳首のトラブルで直接授乳するのが難しいときのために/あまった母乳をしぼって、後で赤ちゃんにあげるために
材質ポリエチレン/ナイロン/紙(ラベル)
容量(mL)80
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。
色ネイビー
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
股下(cm)フリー(83)
RoHS指令(10物質対応)対応
・折り畳み式で持ち運び便利!
・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません!
・無段階調光でお好みの明るさに!
・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能
・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能!
・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適!
・Type-C充電で手軽に充電が可能です
・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利
・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどに
セット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書
材質特殊紙
質量(g)約115(本体のみ)
消費電力(W)1.2
全光束(Lm)120
発光色電球色
充電時間約3時間
使用電池リチウムイオン電池700mAh
充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数:500回
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間
電球の種類LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード