22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ屋外型給湯専用 能力20号 機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能 設置形態PS扉内前方排気型 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能Q-TEC制御、水量サーボ 質量(kg)15 タイプ給湯専用 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)125 消費電力(W)(50/60Hz)40/40、(待機時)3.0 機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX 給湯号数16号 設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形) グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L)12 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ
エコ商品
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4086 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)65 連続運転時間(h)8 交流定格出力(kVA)100V-2.0 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4094 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)68 連続運転時間(h)7 交流定格出力(kVA)100V-2.3 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載! 59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。 59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載! 59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ屋外型給湯専用 能力24号 機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能 設置形態PS扉内前方排気型 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)20 タイプふろ専用 番号(給水装置認証)OW1006 機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(給水)上部後方 給湯号数5.9号 設置形態浴槽内設置バランス形 グリーン購入法適合 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分 最低作動水圧(kPa)49.1
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6 機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24号 設置形態屋内壁掛/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R3/4(20A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・集合住宅向け 給水・給湯接続R1/2(15A) 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)31.5 タイプフルオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2011 ヒーター(W)(作動時)195 消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6 機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20号 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)