18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用 付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1 極数2P
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


質量(kg)9 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/20/8/8 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/28/28 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×572×474 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/330/330 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)