16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)275角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)4.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260 開口面積(cm2)319
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所居間・事務所・店舗用 ダクト径(Φmm)接続:150 材質(羽根)金属 埋め込み寸法(mm)363角
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個 材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.5 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR 質量(kg)5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)6.4 電流(A)0.33、0.36 消費電力(W)32、37 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)3.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/20 ダクト径(Φmm)100 アズワン品番64-1107-82 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127 開口面積(cm2)216
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)