用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用
適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)
ホース長さ(mm)200~800
ホース外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 9材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 11材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番388-8260
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
呼び径(mm)150
呼び径6インチ
許容曲げ半径(mm)105
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1
外径(mm)155.7
内径(mm)150
許容圧力(MPa)(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード