カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • ニチアス(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.122(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.6(1)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
材質
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排気ダクト ホース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(8件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト亜鉛 スパイラルダクト東洋アルチタイト
1,198税込1,318
1本(1m)
9日以内出荷から12日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら