「排気ダクト 吸気」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

関連カテゴリ