商品豆知識
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
色マンセル値9YR8.4/0.5
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
寸法L(mm)70
寸法S(mm)1.2
塗装色マンセル5Y8/1.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)50
仕様50cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
寸法H(mm)122
寸法A(mm)660
寸法F(mm)355
寸法D(mm)545
寸法E(mm)540
寸法B(mm)625
寸法C(mm)620
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)545
シャッター5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)26.8
羽根径(Φmm)500
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349
電圧(V)200
消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400
電圧(V)200
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様標準型
材質特殊耐蝕アルミ
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
関連キーワード