109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,633 税込5,096
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷


瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合2100、2101、2102 寸法H(mm)87 寸法B(mm)17.5 寸法W(mm)90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E(ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC) 接続部のサイズG2 直径×高さ(mm)186×245.5 適合排水口径(Φmm)186
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質【本体】ステンレス鋳物(SUS304)【フランジ・ハンドル・中カゴ】ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 直径×高さ(mm)112×106.5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,588 税込2,795
3日以内出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
1個(500mL)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
1個(500mL)ほか
1,000 税込1,100
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷



1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
材質ステンレス鋳物(SUS304)/クロロプレンゴム(CR)/天然ゴム(NR) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷




1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)