水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
用途各種送排水作業に
内径×外径(Φmm)50×52.5
長さ(m)100
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
質量(kg)25
内径(Φmm)50
使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)52.5
1巻
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
軽量・長尺で取扱いが容易です。
柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。
長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。
安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。
使用流体水(送水、排水)
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体水
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~60
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用
耐熱温度(℃)約-15~+60
用途一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
色ブルー
使用流体水
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)15×21
特性耐圧、耐薬品
許容圧力(MPa)0~0.8
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)21
許容曲げ半径(mm)75
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用
色クリア/ブルーライン入り
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐圧
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用
色透明
材質(ホース)ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明・柔軟・軽量
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水・粉体
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色クリア
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~60
呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34
サービス分類オーダー・加工
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
色クリア ブルーライン入
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)13,16,19,25
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)12,19,25,32
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色グリーン
定尺(m)100
特性耐圧、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色レッド
定尺(m)100
特性耐圧、耐久
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質カップリング:アルミダイカスト
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)ホース:0~35
カップリングメス:1個、オス:1個
材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水
色グリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水(飲料水を除く)
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
色イエロー透明
巻種類ドラム巻
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。
色クリア
アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性耐圧
許容圧力(MPa)0~2.0
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)100
色透明(ホワイトライン入り)
仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番389-1178
材質PVC
質量(kg)26
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
使用流体水/油
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)60
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
関連キーワード