水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(mm)50
外径(mm)52.5
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)0.4
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。
材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)
流体水
使用温度範囲-20~60℃
一般雑排水などに使用
内管フラットでスムーズ排水
オール樹脂製で軽量
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ
ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
ホース長さ(m)20
使用流体排水
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
洗濯機排水ホースの延長用。
必要な長さに切って使用。
接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20
材質塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)30
1巻
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
必要な長さに切ってご使用ください。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)20
ホース外径(Φmm)34
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)0~50
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20
材質SPVC
寸法30
1巻長さ(m)20
連続使用温度(℃)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送
許容圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性柔軟、保形性
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20
特性耐圧・防藻
色ブラック
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)
耐圧(kgf/cm2)12
ライン色オレンジ
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色クリア
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
外径(Φmm)19.5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)
耐圧(kgf/cm2)7
ライン色ピンク
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。
材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ
金具町野式
耐圧(MPa)1.3
取付方式加締め
規格一般品
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル繊維
金具町野式
材質(金具)アルミ
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色ブルー
長さ(m)20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-38
適合流体水
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。
仕様金具なし(ホースのみ)
取付方式なし
長さ(m)20
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用
耐熱温度(℃)約-15~+60
用途一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
色ブルー
使用流体水
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。
仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め
材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂
色ライトブルー
規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
使用圧力(MPa)1.3
金具アルミ製町野式
使用流体水
特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色グリーン
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6
流体水・非腐食性の液体
材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)109
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~+80
質量(g/m)1471
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください
材質(ホース)ポリエステル
材質(金具)アルミ製
金具町野式
耐圧(MPa)1.6
規格一般品
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。
【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。
【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
断熱材PEフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性断熱保温性
関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ