パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
ツマミ式掃除口。
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度(℃)1~50
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質鋼
アズワン品番64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
トラスコ品番825-3028
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法A(mm)88
寸法B(mm)66.6
寸法C(mm)76
呼び径(A)【塩ビ管】65
パッキンOリング
1個
¥299
税込¥329
欠品中
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)9
寸法H(mm)39
寸法A(mm)12
寸法B(mm)14
パッキンOリング
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ゴム栓式の汎用品。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS
寸法32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086
材質PVC
質量(g)66
使用温度範囲(℃)0~90
寸法H(mm)44
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法A(mm)69
寸法B(mm)52.2
寸法C(mm)60
寸法H1(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形状ソケット
材質鋳鉄
寸法B'(mm)60
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
型番70235
アズワン品番64-5112-89
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
小さなゴミまでしっかりキャッチしてくれる、ストッキングタイプの水切り袋。
伸縮性があるので、浅型排水口バスケットにぴったりフィットします。
取りつけ簡単で、排水口バスケットの汚れを抑え、掃除の手間を省いてくれます。
水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。
タイプ浅型 排水口 専用
寸法(cm)約14×12(1枚あたり)
1個(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)5~60
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
汚くなった目皿の交換用です。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
トラップ内の掃除に便利な掃除口付
形状Sトラップ
仕様金属製のパイプ径32用
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)61
内径(mm)56
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ