材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
雨水の関節排水の受口に使用できます。
用途目皿つき排水用
材質黄銅、PVC
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
関連キーワード