48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 動画あり
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 付属品1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm)3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)6.4 ホース外径(Φmm)9.3 耐圧力(MPa)10 付属品1/4(2分)ニップル
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)9 耐圧力(MPa)17 付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル) 先端ノズル脱着式1/8オネジ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイカンジェッター シーバイエス 動画あり
水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。 特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。 取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ
用途排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用 使用場所排水口まわり 耐圧(MPa)(ホース)0.6(6kg/cm2) 穴径(mm)(噴射ノズル)1.3
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)7.6 耐圧力(MPa)12 付属品1/4(2分)ニップル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

アピコ配管ジェッター
エコ商品
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材 耐圧(MPa)0.6 材質(ノズル)真鍮 内径(mm)1.3×3個(ノズル) 仕様取り付けカプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6710087 パイプクリーニングキット 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ホース長さ(m)15 トラスコ品番819-0883 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm)12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm)400×450 収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本 給水口Φ13mm 排水口径(Φmm)32
1個
96,000 税込105,600
8日以内出荷

製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホース アズワン品番67-3156-01
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

超音波洗浄器 アズワン 動画あり
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1~99分) 発振周波数35kHz 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子
1個
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン) 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)5.3 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
1個
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台 材質外装:SUS304、水槽:PVC 電源AC100V 排水方式1/2ボールバルブ 外装SUS304 タイマー設定15分計又は連続 材質(水槽)PVC
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご 材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304 寸法(mm)295×295×775 質量(kg)8.5 出力(W)250 電源AC100V 消費電力3.1A 水量(L/min)2~5 発振周波数(kHz)28 タイマー0~15分 内寸法(Φmm)137×500
1個
346,000 税込380,600
8日以内出荷

長さ(m)8 適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番442-9800
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他 質量(g)14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6710187 パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM 寸法32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ 材質ゴム
1個ほか
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に トラスコ品番470-3871 材質プラスチック 直径(Φmm)24 高さ(mm)75 質量(g)180 電源単4電池×1本
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約5.2 有効内寸(mm)W719×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/125、Y=1/90 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.7 有効内寸(mm)W667×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番475-3143 セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm)145 質量(kg)6 高さ(mm)535 奥行(mm)105 パイプ径(Φmm)25~100 動力手動 使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
119,800 税込131,780
当日出荷