カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(426)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「排水 管 種類」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法(mm)l`:20グレー品番VUMBS200種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)300呼び径200寸法d(mm)202最高使用圧力(MPa)無圧寸法D(mm)216寸法D1(mm)201寸法l(mm)105使用流体排水
流し用ステンレス排水プレート 伸晃流し用ステンレス排水プレート伸晃
1,898税込2,088
1枚
11日以内出荷
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。材質ステンレス(SUS304)ステンレス質量(g)130直径×高さ(mm)143×28
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケットSKカワニシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
76税込84
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機
35税込39
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)川西水道機器
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
939,800税込1,033,780
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応) SKカワニシ鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応)SKカワニシ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番256-5325材質バーミキュラ鋳鉄形状異種ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)125呼び径(mm)30×32寸法L1(mm)最大:47、最小:10寸法A(mm)95寸法L0(mm)147
自在ドレン(高排水用) JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン(高排水用) JIS管用Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個ほか
4日以内出荷
ズボラ上等 シンク用 (40錠入) アルファックスズボラ上等 シンク用 (40錠入)アルファックス
879税込967
1個
7日以内出荷
ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ【バチルス菌がシンクのヌメリ・悪臭を分解除去】排水管に投入するだけ。中性タイプで配管を傷めることなく、ストレーナー・排水管フタ・排水管をキレイに!水仕事が終わった夜、就寝前のご使用がおすすめです。〈バイオって何?〉バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。
成分有用微生物(納豆菌同属)賦形剤液性中性
DV透明継手 インクリーザー 東栄管機DV透明継手 インクリーザー東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径45°ワイ 東栄管機DV透明継手 異径45°ワイ東栄管機
679税込747
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径45°ワイ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 45°ワイ 東栄管機DV透明継手 45°ワイ東栄管機
389税込428
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°ワイ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 異径大曲チーズ 東栄管機DV透明継手 異径大曲チーズ東栄管機
789税込868
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径大曲チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
DV透明継手 大曲チーズ 東栄管機DV透明継手 大曲チーズ東栄管機
429税込472
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
DV透明継手 異径チーズ 東栄管機DV透明継手 異径チーズ東栄管機
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 チーズ 東栄管機DV透明継手 チーズ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 45°エルボ 東栄管機DV透明継手 45°エルボ東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 90°大曲エルボ 東栄管機DV透明継手 90°大曲エルボ東栄管機
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
1,998税込2,198
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
1,398税込1,538
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら