3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東エルマテリアル非常用給水袋
エコ商品
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。 日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。 逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。 飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。 給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。 フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。 キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。 トラスコ品番249-4262 材質ポリエチレン100%(日本製) 容量(L)10 縦(mm)550 横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷