カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
    • 流し用ゴミかご(58)
  • 厨房用品(40)
    • 排水口ゴミ受け(5)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「排水カゴ」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付 SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:無し材質中カゴ:樹脂カゴ深さ(mm)封水:50排水外ネジG2関連資料寸法図(0.07MB)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付 SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付SUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様OF付材質中カゴ:樹脂カゴサイズオーバーフロー:外ネジG1-1/4排水外ネジG2関連資料寸法図(0.07MB)
ポゼ Wコート 水切り ワイド アスベルポゼ Wコート 水切り ワイドアスベル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
システムキッチンに調和する、ワイヤーフレームの水切りカゴ【ワイドタイプ】。シンクの左右どちらでも、置き方が選べます。トレーには止水栓がついているので、排水できない場所でも使用可能です。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て・排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.4×38.8×14.6(排水口含まず)
シンクまわりブラシ アズマ工業シンクまわりブラシアズマ工業
579税込637
1本
5日以内出荷
シンクまわりブラシ
用途シンクや排水溝のカゴの汚れ落としに斜めに植毛しているブラシなので新規のカーブに沿ってブラシが広がり曲面にもフィットします。使いやすさを月九した力をいれやすいグリップです。こびりついた汚れはブラシ先端のヘラ部分でかき落とすことができます。材質ブラシ・グリップ ポリプロピレン質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×58×220
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用ゴミ収納カゴ SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)用ゴミ収納カゴSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ材質ABS/SUS304
大型排水トラップ TO-303NR用中カゴ SUGICO(スギコ)大型排水トラップ TO-303NR用中カゴSUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
TO-303NR用の中カゴです。
用途※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。※「TO-303NR」の寸法図です。材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
ごみとり物語 浅い丸形排水口専用 極浅型30枚入 ボンスターごみとり物語 浅い丸形排水口専用 極浅型30枚入ボンスター
199税込219
1個
5日以内出荷
深さ6cm以内の浅い丸形排水口のゴミ受けカゴに使用できる、不織布タイプの水切袋です
用途細かいゴミ、油分をキャッチするためヌメリをある程度防げます日本製のごみとり物語シリーズで水切れが良く、丈夫な不織布で破れにくいです深さ6cm以内、直径13~15cmの丸型排水口ゴミ受け器具にご使用になれます。燃やしても有毒ガスが発生せず、安心です材質ポリプロピレン質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)225×150
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
ごみとり物語 丸形排水口専用 極浅型30P ボンスター販売ごみとり物語 丸形排水口専用 極浅型30Pボンスター販売
209税込230
1パック(30枚)
10日以内出荷
深さ6cm以内の浅い丸形排水口のゴミ受けカゴに使用できる不織布タイプの水切り袋です。細かいゴミ、油分をキャッチ。ヌメリを防ぐ。水切れが良く、丈夫な不織布で破れにくいです。日本製。
用途キッチン シンク 浅型排水口用 生ゴミ 水切りネット袋材質ポリプロピレン寸法(cm)22.5×15
リベラリスタ ディッシュドレイナー スリム ホワイト GLIB083 リスリベラリスタ ディッシュドレイナー スリム ホワイト GLIB083リス
39,980税込43,978
1セット(18個)
翌々日出荷
シンクに合わせてお好みの向きで設置できる水切りカゴ。スリムサイズ。排水樋付き。樋は360度可動。お好みの位置に排水できる。コップ立て付き。スチールワイヤーはWコート仕様。トレー・樋・カトラリーポケットははっ水剤配合。
材質ラック本体/スチール(粉体焼付塗装+クリアコート) 、トレー・樋・ポケット/ポリプロピレン、脚ゴム/熱可塑性エラストマーホワイト質量(g)964サイズ(cm)幅39.5×奥行22×高さ20.7
リベラリスタ ディッシュドレイナー スリム リスリベラリスタ ディッシュドレイナー スリムリス
39,980税込43,978
1セット(18個)
翌々日出荷
シンクに合わせてお好みの向きで設置できる水切りカゴ。スリムサイズ。排水樋付き。樋は360度可動。お好みの位置に排水できる。コップ立て付き。スチールワイヤーはWコート仕様。トレー・樋・カトラリーポケットははっ水剤配合。
材質ラック本体/スチール(粉体焼付塗装+クリアコート) 、トレー・樋・ポケット/ポリプロピレン、脚ゴム/熱可塑性エラストマーレッド質量(g)964サイズ(cm)幅39.5×奥行22×高さ20.7
防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 用中カゴSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
4日以内出荷
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
NCD 菊割 ニュークックデイNCD 菊割ニュークックデイ
819税込901
1個
8日以内出荷
使いやすい流し用菊割れゴム。ゴミカゴが隠せて、シンクの廻りがすっきりキレイに!排水溝のサイズに合わせてカットできて便利です。古くなって汚れてしまった菊割れゴムの交換用としても最適。柔軟性がありながらも耐久性に優れたゴム素材なので、長くお使いいただけます。排水口カバー。
ポゼ Wコート 水切り アスベルポゼ Wコート 水切りアスベル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
システムキッチンに調和する、ワイヤーフレームの水切りカゴ【ワイドタイプ】。シンクの左右どちらでも、置き方が選べます。トレーには止水栓がついているので、排水できない場所でも使用可能です。箸やスプーンなどを立てて入れられるカトラリースタンド付き。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て・排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂ブラックサイズ(cm)幅23.2×奥行39×高さ14.5(排水口含まず)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ関連資料寸法図(0.03MB)
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ 東和産業シンク洗いスポンジ ベロア&ブラシ東和産業
209税込230
1個
8日以内出荷
べロア面で、シンクの汚れをキズをつけずに洗えます。ブラシ面で、排水口カゴや網目の汚れをかき落とします。軽い汚れなら水だけで落とせます。
材質ベロア生地:レーヨン・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル寸法(mm)60×28×120適合用途シンク繰り返し・詰め替え対応
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ SUGICO(スギコ)小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズSUGICO(スギコ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
業務用共栓 TO-113シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓 TO-113シリーズSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズイースタン工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) エスコ取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)エスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
つけ置き洗い ジッパーバッグ 2枚入 ストリックスデザインつけ置き洗い ジッパーバッグ 2枚入ストリックスデザイン
559税込615
1セット(2枚)
8日以内出荷
つけ置き洗い用のジッパーバッグです。空気を抜いて密封することで、少ない水と洗剤で簡単につけ置き洗いができます。耐熱温度:90℃、耐冷温度:-30℃。大きなものもしっかりつけ置きできるマチ付き大型サイズです。入る量の目安:バスタオル1~2枚、Tシャツ2~3枚、靴(約26cm)1足、カップ4~6個 (水量目盛り:6Lまで) 厚手で丈夫なのでくり返し使えます。使わないときは丸めてコンパクトに収納できます。便利な水量目盛り、メモ欄付きです。食品衛生法適合商品です。非常時の給水袋や食品保存にもご使用いただけます。本体原料には植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した環境配慮商品です。
用途キッチンまわり・・・五徳の焦げ付き、油汚れ、カップの茶渋、こびりつき、排水口ごみカゴのぬめり、ニオイの対策に。ランドリーまわり・・・靴や靴下などの泥汚れ、しつこい汚れ、タオルなどの生乾き臭、悪臭、おしゃれ着の分け洗いに。材質ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)約280×350耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30マチ(mm)160
浅型後方排水トラップセット(D60用) TOSTEM(LIXIL)浅型後方排水トラップセット(D60用)TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
セット内容ステンレスカゴ、排水エルボL90、防臭キャップ付属適合シリーズFTG203
排水トラップセット BK1N TOSTEM(LIXIL)排水トラップセット BK1NTOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
セット内容セクショナルセラティー、リーブル用(ステンレスカゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板別途手配要適合シリーズCRDⅠ、CRDⅡ、CRDⅢ、LSⅠ、LSⅡ、SEセラティ、SEリーブル
排水トラップセット BK2N TOSTEM(LIXIL)排水トラップセット BK2NTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
セット内容セクショナルレピーノ用(樹脂カゴ)、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です適合シリーズSEレピーノ
浅型下方排水トラップセット TOSTEM(LIXIL)浅型下方排水トラップセットTOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
セット内容ステンレスカゴ、排水ホース、防臭キャップ、防虫回転板は別途手配が必要です適合シリーズLSⅢ、LSⅣ、SLSⅡ、SLS恒久
TOUCH シリコーンフィルターバスケット パール金属TOUCH シリコーンフィルターバスケットパール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
底が丸くゴミが中央に集まりやすい設計。浅型カゴタイプ。つまみがあるので取り外しも簡単。直径13.5cmの排水口に対応。
材質シリコーンゴム、中芯:ステンレス鋼グレー質量(g)111寸法(外径×高さ)(mm)135×50適合排水口径(Φmm)135
超音波ピペット洗浄機 シャープ超音波ピペット洗浄機シャープ
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら