・Φ180mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194BK、TO-195BK、TO-943、TO-944、TO-945
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途426-121、426-131、426-144、426-154用
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・Φ186mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194、195、TO-281、TO-282
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途4530用
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合H5550C-50,H5550C-W-50,H5551C-50,H5551C-W-50,H5554-50,H5555-50
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・Φ115排水トラップの締付工具です。
適合TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ/TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズ
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
材質ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。
材質ABS樹脂
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M14J、M14JW用の締付工具です。
仕様5791
材質SPC
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用
適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質鋼
直径(Φmm)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード