浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル
材質(本体)FRP
接続10kgf/cm2フランジ
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様ロック式
適合ユニットバス用
アズワン品番65-0325-53
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.39
浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません
材質PP
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
品番適用トラップ:TP-58(2)
寸法Φ97
内径(Φmm)-
全高(mm)-
外径(Φmm)97
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
粘着タイプで排水目皿に貼り付けて使用。毛髪やゴミをとり、つまり防止。
材質ポリプロピレン
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2
色ホワイト
寸法(Φ×mm)Φ28×20
材質POM
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用
材質銅
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6508-86
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
髪の毛が集まりやすく、洗いやすい形状です。ロック式。目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用
材質PP
アズワン品番64-6508-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
《ご注意》
メーカーによっては合わない場合があります。
寸法・形状をよくお確かめの上、選定してください。
仕様●材質:PP
アズワン品番67-7254-85
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。
材質銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(mm)46×200
色オフホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合品番LB(サンレソナRS)、LC(サンレソナSP)専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。
タイプ38mm用
くさりの有無なし
色アイボリー
シリーズ適合:UR/UP/UQ/UTシリーズ
寸法(Φmm)102
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。
水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。
髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして
材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)
質量(g)約30
タイプユニットバス用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合排水金具:ポップアップ式排水金具・ワイヤータイプ・呼び径32mm
適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途32mm用の排水金具です。
色ラブリーホワイト(LW)
タイプ32mm用
くさりの有無なし
1台
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ヘアキャッチャMCIシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
洗面器用のストレーナーです。
ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ