カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(400)
    • 流し・台所用品(174)
    • 洗濯機用品(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
    • 給排水用ホース(162)
    • サクションホース(3)
  • 住設機器(136)
  • 厨房用品(76)
  • 家電(57)
  • 空調・電設資材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 制御機器(13)
  • 清掃用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「排水ホース」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル&ウッドラック ランドリーラック 2段 ドリームウェアメタル&ウッドラック ランドリーラック 2段ドリームウェア
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
小型の乾燥機が置けて高さ調節もできる頑丈なランドリーラックボード高さは3cm間隔で高さ調節でき、身長に応じて自由にカスタマイズ可能ボルト止めは8か所のみで組立簡単ボードはリバーシブル仕様で、ホワイトとナチュラルの表裏どちらも利用可能エンボス加工したボードで、傷に強く、撥水効果があるので、お手入れ簡単棚の受け部は、物も出し入れがしやすいフラットと、小物や落下防止の収納に便利なこぼれ止めの2WAY仕様※底面に排水ホースを取り付けるタイプの乾燥機は、乾燥機底面を底上げし、ホースを通して利用ください。
用途ランドリーラック 耐荷重60kg 洗濯機 洗濯機上ラック 洗濯機上 縦型洗濯機 乾燥機 小型乾燥機 乾燥機ラック 洗面所 脱衣所 収納 ラック 棚 棚2枚 可動棚付属品組み立て用ハンマー1個、転倒防止金具2セット材質支柱・ブラケット:スチール、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板質量(kg)15ホワイト耐荷重(kg)総耐荷重:60、ボード1枚当たり耐荷重:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×51×151、ボード:80×50組立時間約30-40分適合サイズ(cm)【洗濯機】幅71、高さ81-129(防水パン・上開き蓋上端部まで含め)
6.0kg全自動洗濯機 Haier(ハイアール)6.0kg全自動洗濯機Haier(ハイアール)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
DCインバーターモーターを採用し低騒音化を実現した全自動洗濯機です。洗い時34db、脱水時でも38dbと大変静か。赤ちゃんがいるご家庭でも安心して洗濯いただけます。高濃度の洗剤液を繊維の隅々まで浸透させることで、汚れ浮きを効率化。3Dウイングパルセーターがつくる強力ならせん状水流とチェッカードタンクでもみ洗いし、衣類を傷めずしっかりと洗い上げます。「お急ぎ」コースや「しわ脱水ケア」などお好みの仕上がりを選べる多彩なコースで忙しい毎日のお洗濯をサポートします。
仕様コース:標準、ジェルボール、お急ぎ、香アップ、白さ追求、洗えるスーツ、除菌、槽洗浄(1.2.3)その他槽ステンレス、排水方向:左右、毛布洗い:2.1kg以下、槽風乾燥、3Dウイングパルセーター、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック質量(kg)27.5モーターDCインバーターモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)総合:526×500×895(給・排水ホース含む)※実際の据え付け時にはボディ+排水ホース+設置のスペースが必要です消費電力(W)(50/60Hz)230/230電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗い時:34/34(50Hz/60Hz)、脱水時:38/38(50Hz/60Hz)適合寸法(mm)防水パン(内寸):490×500以上※防水パンの内寸が540以上であっても、左右の内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。水量(L)12~47(5段階水位)、標準使用水量:91
ホース背負器用カバー 岩崎製作所ホース背負器用カバー岩崎製作所
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
ホース背負器のカバー(3本用)です消耗を防ぐことができます
種類3本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×270×560
ホース背負器 岩崎製作所ホース背負器岩崎製作所
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
ホース背負器ですホースを簡単に背負って運搬することができます
ホース背負器用カバー 岩崎製作所ホース背負器用カバー岩崎製作所
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
ホース背負器のカバー(2本用)です消耗を防ぐことができます
種類2本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×270×485
ウルブロウォッシュ ハタノ製作所ウルブロウォッシュハタノ製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷
今お使いの洗濯機に取り付けるだけウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす簡単取付工事不要縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
食器洗い乾燥機 siroca食器洗い乾燥機siroca
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
【給水の手間もいらない自動給水式。大容量で強力な洗浄力。UV除菌で清潔さらに長続き】・家族みんなの食器を一度に。大皿も洗える4~5人分対応可能な大型タイプ・高温×高圧×360°洗浄で、油汚れスッキリ99.9%*除菌(*[試験機関]日本微生物クリニック株式会社[試験方法]寒天平板混釈法(菌の種類 2種)。食器の種類、形状、位置、汚れの程度などにより結果は異なります。)・UV除菌で清潔さらに長続き。水洗いできないものも除菌できる、UV除菌専用コースも。・洗浄後に自動でドアが開く「オートオープン」機能を搭載・自動給水式と分岐水栓式の2Wayタイプ
仕様予約運転:1時間~6時間まで1時間単位、使用水量(L):8.5(分岐水栓使用時)、9(自動給水時)、水道水圧(MPa):0.02~0.80、洗浄コース:おまかせ・標準・念入り・スピーディー・ソフトセット内容本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、分岐水栓用給水ホース、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース、排水ホース、UV除菌コース専用トレイ、取扱説明書(保証書)質量(kg)21(本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ)グレー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)923 (50Hz)/951 (60Hz)コード長さ(m)1.5方式すすぎ:ためすすぎ機能オートドアオープン機能、UV除菌機能、チャイルドロック収納数36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)給水方式自動給水式/分岐水栓式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×35×50洗浄方式回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式乾燥方式送風
バブリッシュ BIGM(丸山製作所)バブリッシュBIGM(丸山製作所)
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!1洗浄力が高いウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
ドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg ツインバードドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kgツインバード
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
日々の洗濯の負担を軽減するために、洗浄力だけでなく、衣類の取り出しやすさやメンテナンス性にもこだわったドラム式洗濯乾燥機です。一般的な防水パン(奥行内寸600mm)にすっきり収まるサイズで、スペースに制約のある住環境でも設置できます。
付属品給水ホース・排水ホース・キャップ × 4・ネジ × 4質量(kg)約75外形寸法(mm)約635×656×1030(給・排水ホースを含む)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)洗い:100、脱水:300、乾燥:930、温水:825電源コード(m)約1.9機能【標準洗濯目安時間(約)】定格洗濯時:48 分・定格洗濯~乾燥時:280分【搭載コース】標準・快速・メモリ・手洗い・毛布・つけおき・ナイト・消臭・槽洗浄・槽乾燥【その他機能】チャイルドロック・温水・部屋干し・予約乾燥質量(kg)4.5運転音(dB)洗い:約26、脱水:42、乾燥:38本体幅(mm)約596標準使用水量(L)定格洗濯時:65 、定格洗濯~乾燥時:95洗濯/脱水容量(kg)9
全自動電気洗濯機 9.0kg ツインバード全自動電気洗濯機 9.0kgツインバード
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?
付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCOルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)イチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
Φ14、Φ16ドレンホース兼用外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
41,980税込46,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
31,980税込35,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー山崎実業
659税込725
1個
4日以内出荷
洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。
材質本体/シリコーンゴムホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組 積水樹脂商事セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組積水樹脂商事
2,298税込2,528
1セット(4個)
4日以内出荷
洗濯機の高さを約10cmかさ上げできる洗濯機置き台。洗濯機の脚の下に設置して使用します。洗濯機下にスペースを作ることで、洗濯機の真下に排水ホースを通すことができます。排水口の位置が洗濯機の真下にある場合に便利です。水回りで気になる通気スペースの確保にも。洗濯機下にスペースができるので、お掃除ラクラク。いつも清潔。10cm高さが上がるので、洗濯物の取り出しもちょっぴり楽に。上下の弾性シートで洗濯機の振動を軽減します。
材質本体/PP樹脂 シート/EVA樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×10.5質量(kg/個)0.2
両面使えるブラシスポンジ アズマ工業両面使えるブラシスポンジアズマ工業
629税込692
1個
6日以内出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途両面使えるブラシスポンジ浴室用汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×17×160
LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ) INAX(LIXIL)LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
ホース用ゴムリング SUGICO(スギコ)ホース用ゴムリングSUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
材質合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分75リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可電源ケーブル:極性あり
型式M24-75寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)150使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ  DC12V 70L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 70L 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分70リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可
型式M12-70寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)100使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)12全揚程(m)6吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分75リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M24-75A寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)150使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ  DC12V 70L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 70L 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分70リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M12-70A寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)100使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)12全揚程(m)6吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
付属品三角パッキン材質PVCタイプ50A用関連資料寸法図(0.04MB)
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用関連資料寸法図(0.03MB)
40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 普通ネジSUGICO(スギコ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用
32A×40A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A×40A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質PVC
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
139,800税込153,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き光電
139,800税込153,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
予約販売
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら