適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色透明
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)67
寸法L3(mm)45
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード