カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 流し用排水ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • サクションホース(1)
    • 給排水用ホース(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「排水ホース 50a」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
41,980税込46,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
付属品三角パッキン材質PVCタイプ50A用関連資料寸法図(0.04MB)
スポットエアクーラー クマザキエイムスポットエアクーラークマザキエイム
39,800税込43,780
1台
6日以内出荷
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
卓上チップアイスディスペンサー 製氷機 レバー式 100kgタイプ テンポスドットコム卓上チップアイスディスペンサー 製氷機 レバー式 100kgタイプテンポスドットコム
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /質量(kg)約55電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800冷却方式【凝縮器】空冷式 /電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W調節範囲(mm)【台脚】60~70貯氷量(kg)4製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13放熱量(W)約945/1070
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚関連資料寸法図(0.07MB)外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台ほか
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
DD全自動 液体洗剤自動投入 Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入Haier(ハイアール)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:550ホワイト備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)排水方式左・右2方向運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa報商製作所
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
949税込1,044
1本
9日以内出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)
849税込934
1本
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.8ホース外径(Φmm)35関連資料寸法図(0.08MB)
異径アダプタ ミヤコ異径アダプタミヤコ
479税込527
1個
8日以内出荷
流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。 《ご注意》 他社製品との互換性はありません。
仕様●材質:本体/ABS、パッキン/SBRアズワン品番67-7246-65
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
91,000税込100,100
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-55
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)38ホース長さ(cm)100ホース外径(Φmm)42.6関連資料寸法図(0.06MB)
50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)50A用ジャバラホースSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2ホース内径(Φmm)30.5
水中ポンプ用ホース エスコ水中ポンプ用ホースエスコ
12,100税込13,310
1巻
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver岩崎製作所
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗材質アルミ
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK岩崎製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver岩崎製作所
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ) YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50筒先(呼び径)50A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)17
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です 散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付岩崎製作所
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ
大型除湿機 アイリスオーヤマ大型除湿機アイリスオーヤマ
129,000税込141,900
1台
翌々日出荷
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PPブラック質量(g)30000タイプコンプレッサー式コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械【レンタル】オリオン除湿乾燥機オリオン機械(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
質量(kg)37除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)使用温度範囲(℃)1~40電流(A)(50/60Hz)6.1/6.1付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業産業用散水ホース コンバット 町野式金具付本田工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
散水ノズル 三段切替付クローム 報商製作所散水ノズル 三段切替付クローム報商製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル DAフンム付クローム 報商製作所散水ノズル DAフンム付クローム報商製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル クローム水口付 報商製作所散水ノズル クローム水口付報商製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
直射のみ。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル みがき水口付 報商製作所散水ノズル みがき水口付報商製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
直射のみ。バフ磨き。
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
異径アダプタ ミヤコ異径アダプタミヤコ
379税込417
1個
当日出荷
流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
材質本体/ABS、パッキン/SBR寸法(mm)50×40
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所ライトブルーホース 金具付 1.3MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら