23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に 材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304 特性耐久性、保形性 使用温度範囲(℃)-10~+50 付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個 透明 使用流体
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-185 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18 ホース外径(Φmm)24 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-32 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.9 脆化温度(℃)-50
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 ホース長さ(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-15 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.58 脆化温度(℃)-40
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース長さ(m)50 使用流体 アズワン品番64-7818-19 適合ホース径(Φmm)内径:15、外径:20
1巻
12,600 税込13,860
3日以内出荷

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧 常用圧力(kg/cm2)7 材質化学繊維/軟質塩化ビニール 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒
1本
24,200 税込26,620
翌日出荷

サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース
エコ商品
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~60 材質化学繊維/軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用 耐熱温度(℃)約-15~+60
1巻
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケィ・ユーシステム送水ホース
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。 使用流体 長さ(m)50 特性柔軟
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用 ブルー 使用流体
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)