こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)50.5
外径(Φmm)57.5
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-50
質量(kg)4
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌々日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)38.1
外径(Φmm)43.9
許容圧力(MPa)0.4
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-38
質量(kg)2.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)37.4
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-32
質量(kg)2.1
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
材質PVC
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体飲料
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
関連キーワード