20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)100 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)100
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSA 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSJ 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ 仕様モーター保護装置内蔵 付属品ホースカップリング、ホースバンド 消費電力(W)335 ケーブル長(m)3 異物通過径(Φmm)10 関連資料(0.17MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PV 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×176×376(H) 質量(kg)6.0(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進 動画あり
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚物用 付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

新明和工業軽量水中ポンプ
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法D(mm)305 寸法B(mm)72 寸法C(mm)125 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)125
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)