水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水/粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
材質PVC
厚さ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)約-5~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)50
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質S400
材質ゴム
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
電気不要でほったらかしで排水を完了できます。水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。特殊プレートでしっかり吸水します。水流が見える折れ防止ホースです。
用途給排水ポンプに。
トラスコ品番696-6754
セット内容吸水部1、ポンプ1、スプリングホース2、ホースバンド4、ホースジョイント1、※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。、ホースは長さ10M~20M推奨
材質吸水部:スチール、排水ポンプ:VA+PE、スプリングホース:PVC、ホースジョイント:PP、ホースバンド:ステンレス
径(Φmm)【吸水部】170
サイズ(mm)ポンプ本体:227、スプリングホース1:1500、スプリングホース2:300、ホースジョイント差込口外径:16
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100
高さ(cm)最大汲み上げ:60
サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
ベイトタンクの排出、ビルジポンプの設置していない個所よりの排水など、通常の排水ポンプが入らないような場所にも使用できるとても便利なポータブル型ポンプです。
使い方は筒状のポンプにホースを付けてコードをバッテリーに接続するだけ、水中に沈めて使用することも、吊るして使用することもできます。40℃までの軽油、80℃までの海水を1分間に最大30Lを排出します。通常このタイプのポンプは大型が多く、このコンパクトサイズのポンプなら艇のありとあらゆる場所に使用できます。
長さ(mm)179.3
電源DC12V/7.5A
ワイヤー長さ(m)5
ホース寸法(mm)19
推奨環境推奨ヒューズ(A):7.5
径(mm)41.1
排出量(L/min)(490GPH):30
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
仕様水洗手動式(ジャバラポンプ)
質量(kg)3.3
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×383×427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。
用途マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。
セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg
寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420
全長(mm)約2130
排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L
総質量(kg)約1.8
1箱(6個)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響 * グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。. 特長と利点. 推奨される動作温度: -20 → +60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 77mm外径 = 80.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = フラットロールアップ動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 10m補強 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径33mm、外径36.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径38mm、外径43.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力5 bar、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本
材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル
容量(L)7
シートサイズ(mm)(防水)950×650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165
アズワン品番0-622-21
松吉医科器械コード23-2566-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、 55.3 mm 外径、長さ 20 、強化、化学薬品、水この RS Pro シリーズの汎用フレキシブルチューブは、 Durable PVC と合成繊維を組み合わせた製品です。このような PVC ホースは、農業用途、建設現場、道路工事現場などで一般的に使用されています。 他のタイプのチューブよりも堅牢で信頼性が高いこのレイフラットホースは、使用中に破裂や破損が発生する可能性がはるかに低くなっています。PVC と合成繊維の混合により、希釈した酸とアルカリだけでなく、ほとんどの酸化や減少剤に耐えることができます。軽量で使いやすく、持ち運びが簡単です。頑丈な補強材により、耐の耐摩耗性及び耐擦過性を防止します。 このホースは、排水や灌漑用の送水ポンプの排出側での使用に最適です。また、スプリンクラーシステムや、液体肥料やマイルドな研磨粉の散布にも適しています。RS Pro 製品の一部として、この製品はプロのエンジニアによってテストされ、信頼性の高い品質を保証しています。特長と利点強化 PVC フレキシブルチューブ 青色で提供されています 内径 52 mm 外径: 55.3 mm 長さ 20 化学薬品や水での使用に適しています 最小動作温度は -25 C です 最大動作温度は +60 C です 最大運転圧力 4.5 バールRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径52mm、外径55.3mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力4.5バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス
寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595
質量(kg)51
色ホワイト
消費電力(W)580/650
乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・
乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)
排水方式タンク排水/ホース排水
乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ