2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様測定範囲 = 0 → 14 pH電極タイプ = pHプローブタイプ = ガラス機能 = pHPHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷