カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 塗料処理剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アクト(1)
  • エレポン化工機(4)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • スリーボンド(1)
  • 日本サニパック(1)
  • ノーケン(1)
  • 篠原電機(1)
  • 愛知時計電機(1)
  • エバープラウド(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • 小久保工業所(1)
  • ピグ(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水処理」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ湘南ワイパーサプライ(SWS)
569税込626
1双
当日出荷
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部材質LWG認証レザーサイズFREE全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様外縫い
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
固めてぷるん 廃油処理剤 小久保工業所固めてぷるん 廃油処理剤小久保工業所
179税込197
1箱(20g×3包)
11日以内出荷
本品1包(20g)で、600mlの油が固まります。手やお台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。排水を汚さず環境にも優しい。
用途油料理の後処理がラクにできる油処理用品です。材質天然油脂成分容量(mL)600用RoHS指令(10物質対応)対応
ピグエコノミースキミングブーム ピグピグエコノミースキミングブームピグ
44,980税込49,478
1箱(4本)ほか
3日以内出荷
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル材質PP長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
水切りネット 日本サニパック水切りネット日本サニパック(1件のレビュー)
159税込175
1袋(35枚)ほか
当日出荷
排水口/三角コーナーにぴったりフィット。 小さなゴミもしっかりキャッチ! 水切れがよく、目詰まりしません。 後処理はカンタン、そのままゴミ箱へ。
RoHS指令(10物質対応)対応
チルトフロート ノーケンチルトフロートノーケン(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H)&アルカリ中和剤 『融夢』セット | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H)&アルカリ中和剤 『融夢』セット | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和アクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える ■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和主な用途コンクリート仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下)セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。危険等級危険物の類別第三類危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)エバープラウド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル土NO袋 (吸水)丸和ケミカル
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)DevconUW(水中硬化タイプ)Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理色調灰色(混合後)塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)硬化時間16時間(@24℃)仕様水中硬化トラスコ品番445-0035比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1危険物の類別非危険物
高耐水・防錆・潤滑グリース スリーボンド高耐水・防錆・潤滑グリーススリーボンド
3,198税込3,518
1本(300mL)
当日出荷
スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に成分防錆グリース、イソパラフィン淡褐色ちょう度334引火点(℃)58滴点(℃)290以上外観淡褐色混和ちょう度352危険等級離油度(%)0.02蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)130最大揚程(m)10付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)空気消費量(L/min)最大850空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送駆動源バッテリー式最大吐出量(L/min)30使用可能粘度(mPa・s)最大200RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応駆動源100V/230W使用可能粘度(mPa・s)最大200
排水処理パット特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら