通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)EPDM
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50
型番70734
アズワン品番64-5115-11
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質ABS、PP
寸法B(mm)132
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40
仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
材質(本体)ABS樹脂
形式レジベント
適合管径(Φmm)40、50
取付姿勢直立取付
周囲温度(℃)適用:-20~60
端接続差込み接着
材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム
適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62
外径(Φmm)41
取付ねじRc1/2
アズワン品番64-6513-43
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。
型番70685
アズワン品番64-5113-47
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50
型番70718
アズワン品番64-5113-49
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。
サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。
弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。
保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。
点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁
寸法H(mm)71.5
寸法d(mm)48.3
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)55.4
寸法h1(mm)22
寸法H1(mm)22
呼び径(A)40
関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50
関連資料(0.05MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-26
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用
材質樹脂製
仕様省スペース設計
回転角度(°)最大200
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径さし込み側13A
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.75
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード