流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
材質鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・Φ180mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194BK、TO-195BK、TO-943、TO-944、TO-945
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・Φ186mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194、195、TO-281、TO-282
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
対辺36・38・41・43・48・51用
材質PA
アズワン品番64-6504-27
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途426-121、426-131、426-144、426-154用
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途4530用
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼
アズワン品番65-2071-35
寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
排水管たいへんレンチ
◆洗面・手洗い排水管専用です。
◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。
洗面用パイプクリーナー
◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-04
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード