排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。
仕様排水栓(1インチ)付
エスコ品番EA506AG-2
材質PP
寸法(mm)883×642×517
質量(kg)15.1
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
容量(L)78
仕様【水栓設備場所】サイド
付属品水抜栓、ホースジョイント
エスコ品番EA991PD-78
材質【水抜栓】ポリスチレン
寸法(mm)532×753×288(H)
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-24
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1340×865×688
質量(kg)41
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥174,900
税込¥192,390
8日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
トラスコ品番464-9249
質量(kg)40
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1751
外寸法・高さ(mm)408
外寸法・奥行(mm)1191
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)1640
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
大型排水栓付外装コンテナと、底部に水切り用ドレン孔を開けたコンテナを組み合わせたシステムコンテナです。
生鮮野菜の洗浄後の水切り保管、運搬などに最適です。
材質PE
形状丸形
色ホワイト
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9206
質量(kg)41.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1216
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)756
有効内寸法・奥行(mm)630
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)850
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9222
質量(kg)50
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1540
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)1165
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
関連キーワード