「排水溝用 ネット」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッキングネット 三角コーナー・排水口 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 三角コーナー・排水口全国家庭用品卸商業協同組合
369税込406
1セット(2パック×30枚)ほか
5日以内出荷
排水口 も 三角コーナー も両方使える 水切り ゴミ取りネット 兼用タイプ伸びるストッキングタイプなので、どのようなタイプの排水口や三角コーナーにも簡単装着目の細かいストッキングネットなので小さなゴミもしっかりキャッチしっかりフィットしゴミは逃さず水切れ抜群毎日取り替える方でも安心の増量お買い得100枚入り
用途三角コーナー・排水溝用材質ポリエステル ポリウレタン規格三角コーナー・排水溝用本体寸法(cm)約15.5×21(1枚あたり)、伸長時:約30×36
ビデオインスペクターXXL Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターXXLLaserliner(レーザーライナー)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DM Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DMLaserliner(レーザーライナー)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
ビデオインスペクターSTD Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターSTDLaserliner(レーザーライナー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクターMini Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターMiniLaserliner(レーザーライナー)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
ビデオインスペクター3DL Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DLLaserliner(レーザーライナー)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)2最小曲げ半径(mm)150保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角78°防塵防水性能ケーブル:IP67LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)6稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端可動
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)235備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6
マグネット水切りネットホルダー タワー ブラック 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ブラック山崎実業
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンBK質量(g)235備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6
水切りフィットネット オーエ水切りフィットネットオーエ
249税込274
1個(20枚)ほか
7日以内出荷
細かく編んだストッキングタイプなので、小さなゴミもしっかりキャッチし、水切れも抜群です。
材質ポリエステル寸法(mm)110×150タイプ排水溝
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット パール金属アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネットパール金属
479税込527
1個
翌々日出荷
適用サイズ:排水溝の口径(約)11~12.5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼寸法(mm)外径135×高さ40質量(g)30寸法(cm)13.5メッシュ12メッシュ適合排水口径(Φmm)11~12.5
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット パール金属アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネットパール金属
209税込230
1個
翌々日出荷
適用サイズ:排水溝の口径(約)3~5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼寸法(mm)外径55×高さ15質量(g)7寸法(cm)5.5メッシュ12メッシュ適合排水口径(Φmm)3~5
ビデオインスペクター3DX Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DXLaserliner(レーザーライナー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと視野角90°防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3LED8個(4段階調光)保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C先端径(Φmm)9焦点距離1.5~10cm稼働時間(時間)約5
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1袋
翌日出荷
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収にその他【吸液量】0.4L/枚材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネットコクヨ
839税込923
1箱(150枚)
翌々日出荷
個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
材質ポリエステル、ポリウレタン
ビデオインスペクター3D(2M) Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3D(2M)Laserliner(レーザーライナー)
299,800税込329,780
1組
3日以内出荷
全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)電源リチウムイオン充電池(内蔵)メモリーMicroSDカード、最大8GB充電時間約4時間輝度最大20,000ルクスディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル解像度静止画・動画:960×720ピクセル視野角85°LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍(10%刻み)関連資料カタログ資料(0.65MB)データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4焦点距離2.5~10cmカメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°稼働時間(時間)約3.5
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット パール金属アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネットパール金属
359税込395
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性に優れたステンレス製。丈夫で衛生的。適用サイズ:排水溝の口径(約)3.5~6.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼質量(g)10外径×高さH(Φmm×mm)70×20
ビデオフレックスHDマイクロ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロLaserliner(レーザーライナー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
ビデオフレックスHDデュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオLaserliner(レーザーライナー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット パール金属アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネットパール金属(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼質量(g)21外径×高さH(Φmm×mm)115×30適合排水口径(Φmm)70~100
樹脂製KYボード(防雨型)A4縦MG付 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A4縦MG付ユニット
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5438材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)450タイプA4縦用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)333横(mm)254
樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付ユニット(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3843材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)640タイプA3横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)331横(mm)463
樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付ユニット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5435材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)370タイプA4横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)247横(mm)335
引き出し付きドロアーワゴン DEEN引き出し付きドロアーワゴンDEEN
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプカネテック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応吸着力(N[kgf])49(5)トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプカネテック
8,998税込9,898
1台
当日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応吸着力(N[kgf])24.5(2.5)トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
水切りネット排水口用 大和物産水切りネット排水口用大和物産
1,498税込1,648
1セット(50枚×10袋)
予約販売
水切れ抜群の排水溝用のネットです。目詰まりしにくく伸縮自在です。
タイプ排水口用
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
ここまでネット イノベックス(旧:ダイオ化成)ここまでネットイノベックス(旧:ダイオ化成)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
12mm目の小動物よけネット。1m置きに吊りカン(取付け用リング)が付いています。
用途●手軽に使える簡易フェンスネット。大人なら跨いで通れる高さです。 ●住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。 ●軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけに。 ●排水溝や水路、グレーチングのゴミよけなどにもお使いいただけます。仕様吊り金具取付済み(1m間隔)種別ラッセル編
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら