カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
    • 給排水用ホース(42)
    • サクションホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(2)
  • カクイチ(9)
  • 十川産業(1)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • 三高(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(8)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 中部ビニール工業(6)
  • 三洋化成(3)
  • 弘進ゴム(1)
  • 未来工業(1)
  • SUN UP(1)
  • プラス・テク(1)
  • フローバル(1)
  • 日之出化成(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ツツミ工業(1)
  • ケィ・ユーシステム(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.25(17)
  • 0.3(18)
  • 0.35(16)
  • 0.4(18)
  • 0.7(11)
  • 0.8(10)
  • 1(55)
  • 1.5(28)
  • 2(43)
  • 3(34)
  • 4(15)
  • 5(42)
  • 10(65)
  • 15(25)
  • 20(71)
  • 25(12)
  • 30(46)
  • 40(11)
  • 100(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水用ホース」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
31,980税込35,178
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
16,000税込17,600
1巻
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
リサールホース(大口径) カクダイリサールホース(大口径)カクダイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
リサールホース(大口径)
材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセットカクイチ
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
グリーンウォーター プラス・テクグリーンウォータープラス・テク
72,980税込80,278
1巻
4日以内出荷
繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
用途散水・灌漑・給排水グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
339,800税込373,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
ハイカラーホース 中部ビニール工業ハイカラーホース中部ビニール工業
9,198税込10,118
1巻
4日以内出荷
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
送水ホース ケィ・ユーシステム送水ホースケィ・ユーシステム
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。使用流体長さ(m)50特性柔軟
ヘビーデューティーサニーホース サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホースサニーホースカンパニー
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~60材質化学繊維/軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイサニーホース(紺) サニーホースカンパニーハイサニーホース(紺)サニーホースカンパニー
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
特性耐圧常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
2,029税込2,232
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
インダス CS-CB カクイチインダス CS-CBカクイチ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用橋梁工事でのセメントミルク注入PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ルームエアコン用屋外排水ホース ホース内径14×外径19ミリ 接続部外径16・18ミリ用
用途エアコン用材質PE長さ(m)50/1巻ベージュアズワン品番64-6507-96
送水ホース 三高送水ホース三高
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
クラレダクトホース クラレプラスチックスクラレダクトホースクラレプラスチックス
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)
PVC送排水用ホース TRUSCOPVC送排水用ホースTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用圧力(MPa)0.4
オイルパワーブレード 日之出化成オイルパワーブレード日之出化成
14,980税込16,478
1巻(50m)
5日以内出荷
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。イエロー透明巻種類ドラム巻
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]TOYOX(トヨックス)
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性関連資料現場改善事例(0.83MB) 商品情報1(0.56MB) 商品情報2.(2.09MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
耐圧ホース インダスCS カクイチ耐圧ホース インダスCSカクイチ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用内径×外径(Φmm)15×21特性耐圧、耐薬品許容圧力(MPa)0~0.8使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
6,990税込7,689
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18ホース外径(Φmm)24全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-32使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.9脆化温度(℃)-50
15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-31使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)1脆化温度(℃)-50
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-23使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.8脆化温度(℃)-38
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18ホース長さ(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58脆化温度(℃)-40
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース) 未来工業ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)未来工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
耐圧ホース インダス スパイラルソフト カクイチ耐圧ホース インダス スパイラルソフトカクイチ
36,980税込40,678
1本(50m)
3日以内出荷
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用クリア/ブルーライン入り材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(25件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー
サニーホース サニーホースカンパニーサニーホースサニーホースカンパニー(23件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら