接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)27
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
材質黄銅(クロムメッキ)
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)24
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
フタの種類目皿
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ